Disco fibrato ZF 714 zirconio (ZA), ⌀ 115 mm, Grana: 24

Codice art.: 566430 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.30 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura ZF714
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 24
Sostrato del materiale abrasivo Disco in fibra
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566430 24
EAN / GTIN 4018875997192
Codice del produttore 799719

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e intaglio a croce.
Dischi fibrati VSM ZF 714 a elevate prestazioni e lunga durata. Lavorazione a freddo. Indicato in particolare per acciai legati, metalli non ferrosi e ghisa grigia.
Tipo di grana: zirconio (ZA) con rivestimento.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piane o curvate con elevata flessibilità.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco fibrato ZF 714 zirconio (ZA), ⌀ 115 mm, Grana: 24

Disco fibrato ZF 714 zirconio (ZA), ⌀ 115 mm, Grana: 24

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
570 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  0.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  0.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 % < 0,1 %
Grana 24 24
Numero massimo giri 13.300 min-1 13.300 min-1
Velocità periferica massima 80 m/s 80 m/s
⌀ Disco 115 mm 115 mm
Materiale abrasivo Zirconio (ZA) Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo ZA A

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello