Disco in fibra KF 708 corindone seminobile (A), ⌀ 115 mm, Grana: 16

Codice art.: 566400 16
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  0.90 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  0.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KF708
Materiale abrasivo Corindone seminobile (A).
Sigla materiale abrasivo A
Grana 16
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 115 mm
Adattatore Sistema di cambio rapido Roloc™
⌀ Foro 22,23 mm
Denominazione originale prodotto VSM KF 708
Per sistema di cambio rapido Roloc™
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566400 16
EAN / GTIN 4018875992838
Codice del produttore 799283
Produttore VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco fibrato universale VSM KF 708 di grande qualità per la smerigliatura di metalli, plastica, legno e simili. Tipo di abrasivo: corindone seminobile (A).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello