Ruota lamellare abrasiva mista M14 Tessuto/tela, ⌀ 100×50 mm, Confronto granulometrico: 80CRS

Codice art.: 566372 80CRS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  29.30 / Articolo
  • da 2 Articolo
    CHF  24.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Filettatura: M14
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Filettatura M14
⌀ Rullo 100 mm
Larghezza rullo 50 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 30 m/s
Velocità consigliata 2.800 min-1
Numero massimo giri 6.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566372 80CRS
EAN / GTIN 4045197924605
Codice del produttore 566372 80CRS
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Lamelle disposte a ventaglio attorno all’asse dell’utensile. Attacco diretto M14.
Combinazione di tela abrasiva e tessuto.

Uso:

Rimozione di graffi, applicazione di una patina opacizzante.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello