Disco abrasivo CC-GRIND-SOLID-DIAMOND D852

Codice art.: 566368 D852
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 5-15
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo D
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 5-15 grado
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566368 D852
EAN / GTIN 4007220068380
Codice del produttore 4007220068380

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo CC-GRIND-SOLID DIAMOND, con rivestimento diamantato legato galvanicamente su tutta la superficie.

Uso:

Per la lavorazione di materiali molto duri, come titanio, leghe a base di nichel, ghisa, metallo duro, ceramica e materiali compositi in fibra. Per la lavorazione di superfici e bordi, la lavorazione di punti di saldatura e le sbavature. Incluso set di flange di serraggio n. art. 566365.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello