Disco abrasivo CC-GRIND-STRONG 125 mm

Codice art.: 566366 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Angolo di registrazione consigliato: 5-15

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Angolo di registrazione consigliato 5-15 grado
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566366 125
EAN / GTIN 4007220104484
Codice del produttore 4007220104484

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il disco abrasivo innovativo a 4 strati CC-GRIND-STRONG combina il classico disco per sgrossatura con materiale abrasivo a tre strati su supporti che si consumano uniformemente. Vantaggio della lunga durata rispetto al disco abrasivo CC-GRIND-SOLID grazie agli strati di materiale abrasivo aggressivi e al platorello di supporto per traino.

Uso:

Per uso su superfici dure e ruvide nella lavorazione in piano, lavorazione di punti di saldatura, sbavatura, smussatura e disincrostazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello