Mola abrasiva (CER) Purple Grain Double, ⌀ 125 mm, Grana: 36

Codice art.: 566358 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio; Acciaio
  • Angolo di registrazione consigliato: 5-15

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Grana 36
⌀ Foro 22,23 mm
Platorello portante Platorello di supporto in fibra di vetro
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Acciaio
Angolo di registrazione consigliato 5-15 grado
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566358 36
EAN / GTIN 4027497072354
Codice del produttore FY6M105012

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mola abrasiva con grana ceramica abrasiva (CER) autoaffilante e platorello di supporto integrato rinforzato con fibra di vetro. Capacità di abrasione aggressiva di un disco fibrato combinata con una rotazione più regolare e il vantaggio derivante dalla lunga durata di un disco abrasivo lamellare.
Tela abrasiva a 2 strati per prestazioni di asportazione molto elevate e durata doppia.

Uso:

Impiego su superfici e bordi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello