{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | ceramica | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Grana | 36 | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Platorello portante | Platorello di supporto in fibra di vetro | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Angolo di registrazione consigliato | 5-15 grado | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo |
Codice articolo | 566357 36 | |
EAN / GTIN | 4027497150922 | |
Codice del produttore | FY6M105061 |