Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Disco abrasivo a più strati (CER) Purple Grain Multi 36

Codice art.: 566355 36

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Filettatura: M14
  • Ottimizzato per il materiale: Ceramica; INOX; Acciaio
  • Angolo di registrazione consigliato: 5-15

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Grana 36
Filettatura M14
Platorello portante Platorello di supporto in fibra di vetro
Denominazione originale prodotto Purple Grain Multi
Ottimizzato per il materiale Ceramica; INOX; Acciaio
Angolo di registrazione consigliato 5-15 grado
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero posizioni 3
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566355 36

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mola abrasiva a 3 strati con grana ceramica abrasiva (CER) e attacco filettato M14 integrato. Gli strati inferiori si consumano in modo uniforme, liberando il rivestimento sovrastante. Capacità di abrasione aggressiva di un disco fibrato combinata con una rotazione più regolare e il vantaggio derivante dalla lunga durata di un disco abrasivo con lamelle di tela.

Uso:

Per uso su superfici e bordi duri e ruvidi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello