Disco abrasivo lamellare Tessuto/tela 80MED

Codice art.: 566335 80MED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  24.30 / Articolo
  • da 2 Articolo
    CHF  20.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma inclinato
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Velocità consigliata 6.500 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566335 80MED
EAN / GTIN 4045197890399
Codice del produttore 566335 80MED

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare e una combinazione di tessuto abrasivo a ventaglio (A) in grana 80 e tessuto abrasivo (medio). Capacità di asportazione elevata e finitura superficiale uniforme con una sola operazione.

Uso:

Lavorazione di punti di saldatura WIG, levigatura di superfici e bordi, lavori di sbavatura. Numero di giri consigliato 6500 min-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello