Disco abrasivo lamellare Tessuto 100

Codice art.: 566330 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.00 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  7.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: Inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo A
    Confronto granulometrico 100
    Grado di finezza grosso
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Descrizione della forma Inclinato
    ⌀ Disco 115 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Colore marrone
    Ottimizzato per il materiale INOX
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Numero massimo giri 13.300 min-1
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 566330 100
    EAN / GTIN 4045197488855
    Codice del produttore 566330 100

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Alluminio, CFRP
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dischi abrasivi con tessuto abrasivo a ventaglio su platorelli in fibra di vetro.

    Uso:

    • Per la finitura superficiale.
    • Per l’eliminazione di colore di rinvenimento, la pulizia e la facile scordonatura dei punti di saldatura.
    • Per la levigatura di precisione di grandi superfici e per rifinire.

    Velocità consigliata 5000 − 5800 min-1.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello