Disco abrasivo lamellare per alluminio, POLIFAN CURVE (A), ⌀ Disco × Spessore: 115X16mm

Codice art.: 566327 115X16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: Radiale
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio; Metalli non ferrosi

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma Radiale
⌀ Disco 115 mm
Larghezza sul raggio 14 mm
Larghezza disco 16 mm
⌀ Foro 22,23 mm
per raggi di saldature d’angolo > 8 mm
Ottimizzato per il materiale Alluminio; Metalli non ferrosi
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566327 115X16
EAN / GTIN 4007220851968
Codice del produttore 4007220851968
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare per la lavorazione di saldature d’angolo. La forma radiale con disposizione speciale delle lamelle permette di sfruttare in modo ottimale il materiale abrasivo nel raggio. Capacità di asportazione, durata e stabilità della forma elevate.
SGP CURVE-ALU (A) in grana 40 per alluminio e metalli non ferrosi senza intasamenti né residui.

Uso:

Molatura precisa di geometrie di saldature d’angolo, smussi e sbavature.
Esecuzione larga (L) per saldature d’angolo > 8 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello