{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Grana | 40 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | Radiale | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Larghezza sul raggio | 11 mm | |
Larghezza disco | 14 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
per raggi di saldature d’angolo | > 5 mm | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 566320 115X14 | |
EAN / GTIN | 4007220821671 | |
Codice del produttore | 4007220821671 |