{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 40 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | piatto-obliquo | |
⌀ Disco | 230 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Platorello portante | Platorelli in fibra di vetro | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 565484 40 | |
EAN / GTIN | 4027497481606 | |
Codice del produttore | A27442300401428 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo lamellare V2 Power, (CER), piatto-obliquo per INOX 40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 44.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 36.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Descrizione della forma | piatto-obliquo | inclinato |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | INOX | INOX ;Acciaio |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | ZA |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare |