Disco abrasivo lamellare V2 Power, (CER), piatto-obliquo per INOX, ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 565482 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
88 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto-obliquo
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto-obliquo
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Platorello portante Platorelli in fibra di vetro
Ottimizzato per il materiale INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565482 40
EAN / GTIN 4027497394067
Codice del produttore A27441250401450
Produttore LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinarie.
Platorello in fibra di vetro per impiego universale.
Massimo potere abrasivo, grana ceramica con effetto autoaffilante. Nessuna vetrificazione né surriscaldamento. Molto adatta anche per lavorazioni sui bordi.

Uso:

Lavorazione con vibrazioni minime alla massima durata.

Nota:

Per i dischi abrasivi senza platorello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello