Disco abrasivo lamellare long life SIC conico, ⌀ 115 mm, Grana: 40

Codice art.: 565380 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: materie plastiche rinforzate con fibra; Alluminio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 40
Sostrato del materiale abrasivo Platorelli in fibra di vetro
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma inclinato
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale materie plastiche rinforzate con fibra; Alluminio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 565380 40
EAN / GTIN 4045197887603
Codice del produttore 565380 40

Tabella dati

Al/Mg
 
Metallo duro (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Grana di carburo di silicio particolarmente grossa, nessun intasamento. Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.

Uso:

Lavorazione su bordi e in piano di alluminio e materiali compositi in fibra.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello