Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto 40

Codice art.: 565295 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5’523 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
    Sigla materiale abrasivo ZA
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Descrizione della forma piatto
    ⌀ Disco 125 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 565295 40
    EAN / GTIN 4062406159610
    Codice del produttore 565295 40

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un’elevata potenza abrasiva.
    • Platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
    • Per l’impiego universale su acciaio e INOX.
    • Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

    speed - disposizione in piano delle lamelle per un alto volume di truciolatura per unità di tempo e una durata elevata.

    Uso:

    Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello