{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 120 | |
Rivestimento abrasivo di raffreddamento | si | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | inclinato | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 565224 120 | |
EAN / GTIN | 4062406156091 | |
Codice del produttore | 565224 120 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco abrasivo lamellare long life CER conico, ⌀ 115 mm, Grana: 120
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
282 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrizione della forma | inclinato | piatto |
Grana | 120 | 120 |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ Disco | 115 mm | 115 mm |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | Ceramica |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare |