Mola abrasiva a tazza PREMIUM***, ⌀ Disco × Spessore parete: 110X20mm

Codice art.: 564900 110X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.85 / Articolo
  • da 2 Articolo
    CHF  21.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Spessore parete (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio; Ghisa
  • Velocità periferica massima: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A3604B84
Forma 11BT
Descrizione della forma Mole a tazza a forma conica
⌀ Disco 110 mm
Larghezza disco (altezza tazza) 55 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Spessore (parete) 20 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Ghisa
Velocità periferica massima 50 m/s
Numero massimo giri 8.600 min-1
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 564900 110X20
EAN / GTIN 9003173110966
Codice del produttore 311096

Descrizione

Esecuzione:

Mola conica a tazza, legante a resina sintetica. Altezza tazza 55mm; ⌀ Foro 22,23mm; velocità max. 8600 1/min.
Specifiche tecniche: A3604B84; forma: 11BT.

Percentuale di Fe, S e Cl > 0,1%. Buona durata con acciaio e ghisa, non per INOX.

Uso:

Per sgrossatura silenziosa con elevata capacità di asportazione, preferibilmente per lavorazioni in piano su smerigliatrici elettriche e pneumatiche (nec. protezione speciale).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello