Disco diamantato per troncatura 50 mm

Codice art.: 563490 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 1A1
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: materie plastiche rinforzate con fibra
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D357
Forma 1A1
⌀ Disco 50 mm
Larghezza disco 2 mm
Larghezza lama ad alta resistenza 1 mm
⌀ Foro 10 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale materie plastiche rinforzate con fibra
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 30.500 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563490 50
EAN / GTIN 4007220666050
Codice del produttore 4007220666050

Tabella dati

Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura diamantato con uno strato di rivestimento galvanico e segmenti di protezione laterali. Elevata capacità di taglio grazie agli ampi vani trucioli. Larghezza del disco complessiva 2,0 mm, anima in acciaio da 1,0 mm.

Uso:

Per troncare, rifilare e tagliare materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (CFRP / GFRP) con smerigliatrici angolari (Dim. 115 / 125) o smerigliatrici diritte (Dim. 50 / 75) e mandrino portapezzi n. art. 563496.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello