Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Disco diamantato per troncatura 76 mm

Codice art.: 563417 76

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Ottimizzato per il materiale: Pietra
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 10
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Ottimizzato per il materiale Pietra
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 76 mm
Larghezza disco 1,9 mm
⌀ Foro 10 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Per spessori materiale 5,7 mm - 9,5 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici diritte
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 20.150 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563417 76
Codice del produttore 2608615020

Tabella dati

Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi per troncatura sottili specifici per punti stretti.
Bordo tagliente diamantato chiuso, sinterizzato. Taglio pulito.

Uso:

Per la troncatura di grès ceramico, piastrelle e marmo.

Materiale:

Ottimo per: piastrelle in grès, marmo, piastrelle.

Per:

Mini-smerigliatrice angolare a batteria n. art. 077100.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello