{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Specifica | A60S-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | esecuzione diritta | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 1 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | Raggio grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563314 125 | |
EAN / GTIN | 4064035079574 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco per troncatura Cubitron™ 3, extra sottile 125 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5’398 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 5.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’753 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 3.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | Smerigliatrici angolari |
Angolo di registrazione consigliato | Raggio grado | 90 grado |
Descrizione della forma | esecuzione diritta | diritto |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | Acciaio; Acciaio |
Larghezza disco | 1 mm | 1 mm |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura |