{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A46Q-BFXA | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | curvato | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 2 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 6 mm - 10 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado; 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563220 125 | |
EAN / GTIN | 9003170019156 | |
Codice del produttore | 34042757 |