{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A30Q-BFXA | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 230 mm | |
Larghezza disco | 2,5 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563200 230 | |
EAN / GTIN | 9003178723437 | |
Codice del produttore | 872343 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco per troncatura PREMIUM***, ⌀ Disco: 230mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
228 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 6.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
992 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 2.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrice angolare |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | 90 grado |
Forma | 41 | 41 |
Per spessori materiale | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Specifica | A30Q-BFXA | A30Q-BF |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura |