Disco per troncatura di piccole dimensioni PREMIUM*** EXTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 50mm

Codice art.: 563050 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.50 / Articolo
  • da 100 Articolo
    CHF  2.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
312 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 6
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A60R-BFXA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 50 mm
Larghezza disco 1 mm
⌀ Foro 6 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici diritte
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 30.500 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563050 50
EAN / GTIN 9003173239766
Codice del produttore 323976

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura piccolo extrasottile per uso con smerigliatrici diritte ad aria compressa o elettriche, ideale per punti ristretti. Impiego con mandrino portapezzi n. art. 563070.
Esecuzione molto tagliente per troncature rapide e senza sbavature.

Specifica:

A60R-BFXA.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello