Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM*** RONDELLER® 24

Codice art.: 560910 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.15 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  5.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio; Ghisa; INOX

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 24
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 115 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
    Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio; Ghisa; INOX
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Numero massimo giri 13.300 min-1
    Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 560910 24
    EAN / GTIN 9003170570046
    Codice del produttore 57004

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disco abrasivo brevettato per smerigliatura con elevata flessibilità, lavorazione a freddo, buona asportazione e silenziosità.
    • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
    • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
    • angolo di rettifica da 20° a 30°
    • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

    Uso:

    Universale per acciaio, INOX (VA), ghisa, metalli non ferrosi e materie plastiche termoindurenti, per la lavorazione in piano di elementi in lamiera punti di saldatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello