Mola abrasiva per sgrossatura Basic* “2 in 1” 178X6 mm

Codice art.: 560600 178X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Larghezza disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A30-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza disco 6 mm
⌀ Disco 178 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
Ottimizzato per il materiale INOX; INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.500 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 560600 178X6
EAN / GTIN 9003172228631
Codice del produttore 222863

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive universali per sgrossatura per lavorazioni su INOX e acciaio di bordi e superfici.
Specifiche tecniche: A30Q-BF.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello