{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A30N-SG-INOX | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 230 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560420 230X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470411 | |
Codice del produttore | 4007220470411 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco abrasivo per sgrossatura SG-INOX, ⌀ Disco × Spessore disco: 230X7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
260 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | 6.600 min-1 |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | INOX | INOX; Acciaio |
Larghezza disco | 7 mm | 7 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura |