Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM*** Focur 230X7 mm

Codice art.: 560200 230X7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Larghezza disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: Ghisa
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo ZA
    Specifica A24Q-BFX
    Larghezza disco 7 mm
    ⌀ Disco 230 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
    Ottimizzato per il materiale Ghisa
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Numero massimo giri 6.600 min-1
    Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 560200 230X7
    EAN / GTIN 9003172337623
    Codice del produttore 233762

    Tabella dati

    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Alluminio, CFRP
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Modello speciale per la lavorazione della ghisa. Lo zirconio e il carburo di silicio di alta qualità permettono una capacità di asportazione elevata con forze di contatto ridotte, anche sulla ghisa minerale.
    Specifiche tecniche: ZA24N-BFX.

    • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
    • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
    • angolo di rettifica da 20° a 30°
    • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello