Esiste un’alternativa per questo articolo:

Supporto diamantato in astuccio di pelle D46

Codice art.: 559150 D46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sigla materiale abrasivo / Grana µm Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grado di finezza media / grossa
Lunghezza 100 mm
Larghezza 25 mm
Altezza 7 mm
Imballaggio Astuccio in pelle
Tipo di prodotto Pietra a coltello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 559150 D46
EAN / GTIN 4001895534041
Codice del produttore 7000068028

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento diamantato distribuito uniformemente, legato mediante uno strato di nichel. Durata quasi infinita!

Uso:

Per ravvivare e affilare utensili per la lavorazione delmetallo e del legno. Adatte per acciaio, acciaio superrapido HSS e metalli duri. Per utensili piccoli o a punta utilizzare le superfici non forate.
Non per limatura.
Qualità 3M, spessore leggermente inferiore dello strato diamantato.
Per ravvivatura.

Nota:

Non utilizzare a secco, bensì con acqua o petrolio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello