Set di 12 lime finissime Degussit® in ceramica ossidata

Codice art.: 558940
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
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
Serie Degussit®
Materiale abrasivo Ceramica e ossido di alluminio
Numero di lime abrasive 11
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558940
EAN / GTIN 4045197407191
Codice del produttore 900-41420-0

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La durezza straordinariamente elevata di ceramica e ossido di alluminio sinterizzati e senza leganti conferisce agli utensili di rettifica di precisione un’eccellente resistenza dei bordi e dei profili (rubino sintetico) per una straordinaria qualità superficiale.

Uso:

Per ottenere in lavori di precisione una straordinaria qualità superficiale durante la realizzazione di stampi e utensili, nella meccanica di precisione, nell’industria ottica e vetraria, nella produzione di porcellane, ecc. Per la realizzazione di smussi, per incidere e per modificare la forma.

Fornitura:

Set di lime finissime Degussit® con 11 lime n° articolo 558905558925, di forma mezzotonda e ovale, 1 portautensili e 2 vani.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello