Lima finissima Degussit® in ceramica ossidata 50X1 mm

Codice art.: 558915 50X1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.25 / Articolo
  • da 20 Articolo
    CHF  4.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Degussit®
    Materiale abrasivo Ceramica e ossido di alluminio
    Forma tonda
    Larghezza 1 mm
    Lunghezza 50 mm
    Tipo di prodotto Lima abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558915 50X1
    EAN / GTIN 4045197407146
    Codice del produttore 901-41401-0

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Pietra
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    La durezza straordinariamente elevata di ceramica e ossido di alluminio sinterizzati e senza leganti conferisce agli utensili di rettifica di precisione un’eccellente resistenza dei bordi e dei profili (rubino sintetico) per una straordinaria qualità superficiale.

    Uso:

    Per ottenere in lavori di precisione una straordinaria qualità superficiale durante la realizzazione di stampi e utensili, nella meccanica di precisione, nell’industria ottica e vetraria, nella produzione di porcellane, ecc. Per la realizzazione di smussi, per incidere e per modificare la forma.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello