Pietra per affilare utensili in acciaio, corindone (A) grosso / fine 200X50 mm

Codice art.: 558815 200X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone
Grana 280/320; 100
Grado di finezza grosso / fine
Larghezza 50 mm
Altezza 25 mm
Lunghezza 200 mm
Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558815 200X50
EAN / GTIN 4260496535233

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Pietre per affilare combinate in ceramica legata con grado di durezza O/P. Un lato grosso per sgrossatura e l’altro fine per rifiniture.
Corindone in legante medio-duro. Sotto corindone normale (A) grana 100 (grossa); sopra corindone nobile 280 / 320 (fine).

Uso:

Per lavori di sbavatura, rettifica di precisione di dislivelli e per arrotondare i bordi.

Nota:

Pietre speciali per lucidare e livellare disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello