• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Lappatori manuali, 35×14×5 mm, Grana: 220

Codice art.: 558812 220
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di boro
Grana 220
Grado di finezza medio
Lunghezza complessiva 150 mm
Larghezza segmento 14 mm
Lunghezza segmento 35 mm
Altezza segmento 5 mm
Colore blu
Tipo di prodotto Lappatori manuali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558812 220
EAN / GTIN 4037073005102
Manufacturer Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tabella dati

Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
Ti
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Corpo abrasivo 35×14×5 mm. Lunghezza complessiva 150 mm.
Corpo in carburo di boro con bordi e superfici di elevata resistenza.

Uso:

Per affilare, levigare, smussare e arrotondare taglienti in metallo duro di utensili per tornio, alesatori, frese, punte, ecc. Anche per lavori di precisione su pezzi molto duri.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello