Lima abrasiva − originale Arkansas (bianca), grana 8000, tonda, Lunghezza × Larghezza: 100X6mm

Codice art.: 558730 100X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  18.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Arkansas-quarzite
Grana 8.000
Grado di finezza Lucidatura
Forma tonda
Larghezza 6 mm
Lunghezza 100 mm
Colore bianco
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558730 100X6
EAN / GTIN 4037073002354

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Pietra naturale (originale Arkansas) in quarzite a grana finissima, bordi rigidi. Per superfici finissime e rettifica senza bava. Grana 5000 (rettifica preliminare), grana 8000 (lucidatura).

Uso:

Per sbavare, affilare, levigare e smussare utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie. Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

Nota:

La ridotta aggiunta di olio aumenta la durata e il potere affilante.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello