Lima abrasiva − originale Arkansas (bianca), grana 8000 100X6 mm

Codice art.: 558710 100X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Arkansas-quarzite
    Grana 8.000
    Grado di finezza Lucidatura
    Forma triangolare
    Larghezza 6 mm
    Lunghezza 100 mm
    Colore bianco
    Tipo di prodotto Lima abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558710 100X6
    EAN / GTIN 4037073002217

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pietra naturale (originale Arkansas) in quarzite a grana finissima, bordi rigidi. Per superfici finissime e rettifica senza bava. Grana 5000 (rettifica preliminare), grana 8000 (lucidatura).

    Uso:

    Per sbavare, affilare, levigare e smussare utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie. Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

    Nota:

    La ridotta aggiunta di olio aumenta la durata e il potere affilante.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello