Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 784F, 75×2000 mm, Grana: 180

Codice art.: 558512 180
Prezzo per 1 Articolo (CHF 11.28 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.55 / Articolo
    (CHF 11.28 / 1 Metre)
  • da 4 Articolo
    CHF  18.80 / Articolo
    (CHF 9.40 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ II 784F
Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 75 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 2.000 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558512 180
EAN / GTIN 2050001948922
Produttore MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 784F in grana ceramica PSG e ossido di alluminio su robusto substrato in poliestere YF (P36 – P80) o substrato in poliestere XF semiflessibile (P120 – P180). Per un impiego efficiente nei lavori di rettifica complessi su rettificatrici stazionarie. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello