Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 784F 80

Codice art.: 558511 80
(CHF 7.90 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.80 / Articolo
    (CHF 7.90 / 1 Metre)
  • da 6 Articolo
    CHF  13.15 / Articolo
    (CHF 6.58 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Cubitron™ II 784F
    Materiale abrasivo Grana ceramica
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 80
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza nastro di tela abrasiva 50 mm
    Lunghezza nastro di tela abrasiva 2.000 mm
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558511 80
    EAN / GTIN 2050001948908

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    35
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    32
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    20
    Acciaio < 55 HRC
     
    32
    Acciaio < 60 HRC
     
    25
    Acciaio < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 784F in grana ceramica PSG e ossido di alluminio su robusto substrato in poliestere YF (P36 – P80) o substrato in poliestere XF semiflessibile (P120 – P180). Per un impiego efficiente nei lavori di rettifica complessi su rettificatrici stazionarie. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo.

    Nota:

    Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello