Nastro di tela abrasiva (A) SC-BS 280

Codice art.: 558504 280
(CHF 21.23 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.30 / Articolo
    (CHF 21.23 / 1 Metre)
  • da 10 Articolo
    CHF  14.40 / Articolo
    (CHF 17.67 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SC-BS
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 280
Grado di finezza molto fine
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 40 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 815 mm
Denominazione originale prodotto SC-BS
Esecuzione A very fine
Colore blu
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558504 280
EAN / GTIN 4046719004829
Codice del produttore 7000067821

Tabella dati

Al/Mg
 
15
Acciaio < 900 N/mm²
 
10
Acciaio < 1400 N/mm²
 
10
Acciaio < 55 HRC
 
10
Acciaio < 60 HRC
 
10
Acciaio < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Alluminio, CFRP
 
10
Legno
 
10
Vernice
 
10
Uni
 
10
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.
Nastro in tela flessibile per l’utilizzo su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per riaffilare superfici già smerigliate o spazzolate per risultati uniformi e riproducibili. Anche per rimuovere veli di ruggine, incrostazioni e colori alterati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello