Nastro di tela abrasiva (A), 75×2000 mm, Confronto granulometrico: 100

Codice art.: 558488 100
(CHF 33.40 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  66.80 / Articolo
    (CHF 33.40 / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    CHF  55.70 / Articolo
    (CHF 27.85 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 75 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 2.000 mm
Esecuzione A coarse
Colore marrone
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558488 100
EAN / GTIN 4045197526328
Codice del produttore 558488 100

Tabella dati

Al/Mg
 
15
Acciaio < 900 N/mm²
 
10
Acciaio < 1400 N/mm²
 
10
Acciaio < 55 HRC
 
10
Acciaio < 60 HRC
 
10
Acciaio < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Alluminio, CFRP
 
10
Legno
 
10
Vernice
 
10
Uni
 
10
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.

Uso:

Per riaffilare superfici già smerigliate o spazzolate per risultati uniformi e riproducibili. Anche per rimuovere veli di ruggine, incrostazioni e colori alterati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello