Nastro di tela abrasiva (A) DF-BL 240

Codice art.: 558478 240
(CHF 8.52 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.20 / Articolo
    (CHF 8.52 / 1 Metre)
  • da 25 Articolo
    CHF  4.35 / Articolo
    (CHF 7.13 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie DF-BL
    Sigla materiale abrasivo A
    Confronto granulometrico 240
    Grado di finezza fine
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
    Lunghezza nastro di tela abrasiva 610 mm
    Esecuzione A fine
    Colore verde
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva in tessuto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558478 240
    EAN / GTIN 4046719327584
    Codice del produttore 7000067930

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    20
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    20
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    20
    Acciaio < 55 HRC
     
    20
    Acciaio < 60 HRC
     
    20
    Acciaio < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    20
    Ti
     
    20
    GG(G)
     
    20
    CuZn
     
    20
    Alluminio, CFRP
     
    20
    Legno
     
    20
    Vernice
     
    20
    Uni
     
    20
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro di tela abrasiva flessibile e resistente agli strappi con elevata stabilità dei bordi.

    Uso:

    Per eseguire lavori di sbavatura, opacizzazione e finitura. La base di tessuto poco elastico è particolarmente adatta a sopportare sollecitazioni molto forti sulle rettificatrici ad aria compressa.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello