Nastro di tela abrasiva (A) 237AA Trizact™ 600

Codice art.: 558467 600
(CHF 12.48 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.65 / Articolo
    (CHF 12.48 / 1 Metre)
  • da 10 Articolo
    CHF  5.55 / Articolo
    (CHF 10.41 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
88 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 237AA
Sigla materiale abrasivo A
Grana 600
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 30 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 533 mm
Denominazione originale prodotto 237AA Trizact™
Denominazione grane 3M A30
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558467 600
EAN / GTIN 2050001711656

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Le particelle abrasive a forma di piramide (A) si basano su una struttura esattamente disposta e tridimensionale di piccolissime particelle minerali di ossido di alluminio. Durante l’asportazione vengono rilasciati sempre nuovi strati di particelle abrasive − fino a raggiungere la base del tessuto (tessuto X).

Uso:

Per nobilitare ed eseguire lavori di finitura. Per risultati di lavorazione assolutamente uniformi su tutti gli acciai, gli acciai al nichel-cromo, su tutte le leghe di cobalto, di nichel e di titanio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello