Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A 60

Codice art.: 558436 60
(CHF 9.10 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
140 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Cubitron™ II 947A
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 60
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza nastro di tela abrasiva 30 mm
    Lunghezza nastro di tela abrasiva 533 mm
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558436 60
    EAN / GTIN 4054596027732

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    35
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    32
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    20
    Acciaio < 55 HRC
     
    32
    Acciaio < 60 HRC
     
    25
    Acciaio < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A con grana ceramica PSG e ossido di alluminio su base di tessuto leggero. Nastro di tela abrasiva flessibile per rettifiche complesse su macchine a conduzione manuale e levigatrici a nastro lungo. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo di supporto.
    Tessuto X (flessibile) per macchine a conduzione manuale e macchine a nastro lungo.

    Uso:

    Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio, alluminio.

    Nota:

    Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello