Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A 120

Codice art.: 558432 120
(CHF 3.46 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ II 947A
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 120
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 12 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 520 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558432 120
EAN / GTIN 4054596572935

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A con grana ceramica PSG e ossido di alluminio su base di tessuto leggero. Nastro di tela abrasiva flessibile per rettifiche complesse su macchine a conduzione manuale e levigatrici a nastro lungo. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo di supporto.
Tessuto X (flessibile) per macchine a conduzione manuale e macchine a nastro lungo.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio, alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello