Nastro di tela abrasiva Actirox AK890Y (CER) 36

Codice art.: 558381 36
(CHF 19.95 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  39.90 / Articolo
    (CHF 19.95 / 1 Metre)
  • da 10 Articolo
    CHF  33.25 / Articolo
    (CHF 16.63 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AK890Y
Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo ceramica
Grana 36
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 75 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 2.000 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558381 36
EAN / GTIN 4018875090541
Codice del produttore FY6M105092

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva Actirox AK890Y con grana ceramica abrasiva di forma geometrica e capacità di asportazione elevata e aggressiva. Lo strato aggiuntivo abrasivo (TOP SIZE) assicura una lavorazione a freddo e una durata straordinaria. Robusto supporto a Y in poliestere per l’applicazione su levigatrici stazionarie.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, in particolare per acciaio legato e superleghe.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello