Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) ZK713T 40

Codice art.: 558223 40
(CHF 4.24 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.40 / Articolo
    (CHF 4.24 / 1 Metre)
  • da 100 Articolo
    CHF  1.15 / Articolo
    (CHF 3.48 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura ZK713T
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 15 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 330 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558223 40
EAN / GTIN 4018875480762
Codice del produttore 738417

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Legno
 
23
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasivo ad elevate prestazioni con zirconio (ZA) per asportazione maggiore. L’auto affilatura continua consente, rispetto al corindone normale, una durata maggiore con una capacità di taglio maggiore e una qualità superficiale uniforme.
Tessuto T (robusto e flessibile) con capacità di flessione speciale per lavori anche a raggio stretto su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai e le leghe di acciaio, la ghisa e i metalli non ferrosi.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello