Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) ZK713X, 13×305 mm, Grana: 40

Codice art.: 558205 40
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 4.59 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.40 / 1 Articolo
    (CHF 4.59 / 1 Metre)
  • da 100 Articolo
    CHF  1.15 / 1 Articolo
    (CHF 3.77 / 1 Metre)
200 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura ZK713X
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 305 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558205 40
copia
EAN / GTIN 4018875383841
copia
Codice del produttore 738384
copia
Produttore VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
20
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
32
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
25
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
20
INOX
adatto per / [m/min]
 
18
Ti
adatto per / [m/min]
 
10
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
30
Legno
adatto per / [m/min]
 
23
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasivo ad elevate prestazioni con zirconio (ZA) per asportazione maggiore. L’auto affilatura continua consente, rispetto al corindone normale, una durata maggiore con una capacità di taglio maggiore e una qualità superficiale uniforme.
Tessuto X (robusto) per asportazione maggiore su macchine fisse.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai e le leghe di acciaio, la ghisa e i metalli non ferrosi.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello