Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711X 40

Codice art.: 558140 40
(CHF 5.54 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.85 / Articolo
    (CHF 5.54 / 1 Metre)
  • da 10 Articolo
    CHF  11.55 / Articolo
    (CHF 4.62 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie KK711X
    Materiale abrasivo Corindone normale (A)
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 40
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza nastro di tela abrasiva 75 mm
    Lunghezza nastro di tela abrasiva 2.500 mm
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558140 40
    EAN / GTIN 4018875087138
    Codice del produttore 738345

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    35
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    32
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    20
    Acciaio < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Alluminio, CFRP
     
    10
    Legno
     
    23
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro di tela abrasiva universale rivestito con corindone normale (A). Il sostrato del materiale abrasivo è ottimizzato per la grana e il tipo di nastro di tela abrasiva.
    Tessuto X robusto per asportazione consistente di materiale su rettificatrici stazionarie.

    Uso:

    Universale su tutti i comuni materiali: acciaio, metalli non ferrosi, ghisa, leghe di alluminio, legno.

    Nota:

    Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello