Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK711 40

Codice art.: 558011 40
(CHF 3.94 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.30 / Articolo
    (CHF 3.94 / 1 Metre)
  • da 100 Articolo
    CHF  1.05 / Articolo
    (CHF 3.18 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
400 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie KK711T
    Materiale abrasivo Corindone normale (A)
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 40
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza nastro di tela abrasiva 10 mm
    Lunghezza nastro di tela abrasiva 330 mm
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558011 40
    EAN / GTIN 4018875397527
    Codice del produttore 739752

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    35
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    32
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    20
    Acciaio < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Alluminio, CFRP
     
    10
    Legno
     
    23
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro di tela abrasiva universale rivestito con corindone normale (A). Il substrato del materiale abrasivo è ottimizzato per la grana e il tipo di nastro di tela abrasiva.
    Grana 40 - tessuto X (robusto). Grana da 60 a 180 - tessuto T (robusto e flessibile) con capacità di flessione. Ideale per l’uso su rettificatrici manuali.

    Uso:

    Universale su tutti i comuni materiali: acciaio, metalli non ferrosi, ghisa, leghe di alluminio, legno.

    Nota:

    Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello