Set di rotoli di tessuto abrasivo (A) marrone KK 114 F 10

Codice art.: 557880 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 0.65 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di rotoli diversi Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK114F
Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Larghezza rotoli 25 mm
Lunghezza rotoli 50 m
Numero di rotoli diversi 10
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557880 10
EAN / GTIN 2050001030351

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta con rivestimento uniforme di grana abrasiva di corindone normale (A) con legante di resina sintetica. Buona adesione della grana, elevato potere abrasivo e lunga durata.
Modello VSM KK 114 F: Tessuto marrone, per sollecitazioni estremamente elevate. Questa qualità è particolarmente elastica, resistente all'olio e al petrolio, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.
Lunghezza 50 m, confezione con dispenser integrato.
10 pezzi = set completo con cad. 1 rotolo grana da 40 fino a 400.

Uso:

Principalmente per la levigatura a mano di metalli, ma anche per tutti gli altri materiali.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello