Rotolo di tessuto abrasivo (A) marrone KK 114 F, 100 mm × 50 m, Grana: 400

Codice art.: 557840 400
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 2.64 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK114F
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 400
Grado di finezza molto fine
Larghezza rotoli 100 mm
Lunghezza rotoli 50 m
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557840 400
copia
EAN / GTIN 4018875205822
copia
Codice del produttore 720582
copia
Produttore VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Legno
adatto per / [m/min]
 
Vernice
adatto per / [m/min]
 
Uni
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta con rivestimento uniforme di grana abrasiva di corindone normale (A) con legante di resina sintetica. Elevato potere abrasivo e lunga durata.
Modello VSM KK 114 F: Tessuto marrone, per sollecitazioni estremamente elevate. Questa qualità è particolarmente elastica, resistente all'olio e al petrolio, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.
Imballaggio senza dispenser integrato.

Uso:

Principalmente per la levigatura a mano di metalli, ma anche per tutti gli altri materiali.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello